Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OR 40,00 1,50 72 NBR 872
Rubix:798389146000
fabricante:445642


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1.5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 40,00X1,50 72NBR 445642
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad redondo sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de maquinaria estacionarios - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 40,00 1,50 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,278 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro seccional | 1.5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,04 € Sin IVA
/ unidad
14,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días