Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OR 138,00 10,00 72 NBR 872
Rubix:798387908000
fabricante:5067




Resumen técnico
| Diámetro interior | 138 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 10 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 138,00X10,00 72NBR 5067
Un O-ring es un anillo de sellado circular, sin fin, de sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
Cualidades
La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Part 1, Calidad "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44,139 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 138 mm |
| Diámetro seccional | 10 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,43 € Sin IVA
/ unidad
53,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días