OR 20,00X5,00 72 NBR 446490

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:446490
Rubix:020005000038
fabricante:446490
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 20,00X5,00 72 NBR 446490


Una junta tórica es un anillo de sellado circular y continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina fijos - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 20,00 5,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,864 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
Número de elementos1
11,41 € Sin IVA
/ unidad
13,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días