OR 49,21X3,53 72NBR 446146

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:446146
Rubix:798389345000
fabricante:OR 49,21 X 3,53 72 NBR 872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior49.21 mm
Diámetro seccional3.53 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 49,21X3,53 72NBR 446146


Un anillo tórico es un anillo de estanqueidad circular continuo con sección transversal circular. Los anillos tóricos se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - carcasas estáticas - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de un anillo tórico vienen determinadas por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 49,21 3,53 72 NBR 872

Cualidades

La producción de los anillos tóricos se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, los anillos tóricos se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para anillos tóricos están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,96 g
Diámetro interior49.21 mm
Diámetro seccional3.53 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
16,79 Sin IVA
/ unidad
20,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días