Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:446116
Rubix:798389330000
fabricante:446116


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20.5 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.6 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 20,50X2,60 72NBR 446116
Una junta tórica es un anillo de sellado circular continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se usan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el grosor del anillo.
OF 20,50 2,60 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,466 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20.5 mm |
| Diámetro seccional | 2.6 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,60 € Sin IVA
/ unidad
9,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días