OR 109,20X5,70 80 FPM 449618

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449618
Rubix:109205704038
fabricante:OR 109,20 X 5,70 80 FKM 610
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior109.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 109,20X5,70 80 FPM 449618


Una junta tórica es un anillo de sellado continuo de sección circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 109,20 5,70 80 FKM 610

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades diferentes de material - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto19,322 g
Diámetro interior109.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
115,45 € Sin IVA
/ unidad
139,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días