Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:446079
Rubix:798389314000
fabricante:446079


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12.8 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3.2 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 12,80X3,20 72NBR 446079
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular sin fin con una sección transversal circular. Los anillos tóricos se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas fijos - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 12,80 3,20 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,489 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12.8 mm |
| Diámetro seccional | 3.2 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,50 € Sin IVA
/ unidad
9,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días