Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:445945
Rubix:798389294000
fabricante:OR 61 X 3,20 72 NBR 872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 61 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3.2 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 61,00X3,20 72NBR 445945
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasas estáticas - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 61,00 3,20 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,961 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 61 mm |
| Diámetro seccional | 3.2 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,44 € Sin IVA
/ unidad
24,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días