OR 42,00X1,00 72NBR 445868

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445868
Rubix:798389254000
fabricante:445868
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior42 mm
Diámetro seccional1 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 42,00X1,00 72NBR 445868


Un O-ring es un anillo de sellado circular continuo con sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring vienen determinadas por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 42,00 1,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales incluidos en el catálogo para O-rings están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,128 g
Diámetro interior42 mm
Diámetro seccional1 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
13,57 Sin IVA
/ unidad
16,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días