OR 130,00X3,50 72NBR 445816

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445816
Rubix:798389231000
fabricante:445816
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 130,00X3,50 72NBR 445816


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad redondo e infinito con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquina estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilatorios. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 130,00 3,50 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 diferentes calidades de material - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto4,877 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
26,42 Sin IVA
/ unidad
31,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días