OR 26,00X3,00 72NBR 445071

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445071
Rubix:798389075000
fabricante:445071
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior26 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 26,00X3,00 72NBR 445071


Una junta tórica es un anillo de estanquidad redondo sin fin de sección circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes estacionarios de máquinas -caso estático- contra medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como componente de estanquidad dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica vienen definidas por el diámetro interior y el grosor del anillo.
O 26,00 3,00 72 NBR 872

Cualidades

La fabricación de las juntas tóricas se realiza conforme a la norma DIN 3771-Parte 1, Calidad "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes, en este caso NBR. Todos los materiales de catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,778 g
Diámetro interior26 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
Número de elementos1
8,53 € Sin IVA
/ unidad
10,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días