OR 80,00X3,80 72NBR 445810

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445810
Rubix:798389226000
fabricante:445810
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro seccional3.8 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 80,00X3,80 72NBR 445810


Una junta tórica es un anillo de sellado circular sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 80,00 3,80 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto3,609 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro seccional3.8 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
22,33 Sin IVA
/ unidad
27,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días