Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:445797
Rubix:798389215000
fabricante:445797


Resumen técnico
| Diámetro interior | 72.2 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5.7 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 72,20X5,70 72NBR 445797
Un O-ring es un anillo de sellado circular sin fin con sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 72,20 5,70 72 NBR 872
Cualidades
La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,548 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 72.2 mm |
| Diámetro seccional | 5.7 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,88 € Sin IVA
/ unidad
43,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días