OR 175,00X7,00 72NBR 445748

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445748
Rubix:798389199000
fabricante:OR 175 X 7 72 NBR 872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior175 mm
Diámetro seccional7 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 175,00X7,00 72NBR 445748


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad redondo e interminable con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 175,00 7,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales de catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto26,597 g
Diámetro interior175 mm
Diámetro seccional7 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
55,81 Sin IVA
/ unidad
67,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días