Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:444744
Rubix:798389038000
fabricante:OR 139,20 X 5,70 72 NBR 872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 139.2 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5.7 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 139,20X5,70 72NBR 444744
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios —carcasa estática— frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 139,20 5,70 72 NBR 872
Cualidades
La fabricación de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes —en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14,04 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 139.2 mm |
| Diámetro seccional | 5.7 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,43 € Sin IVA
/ unidad
53,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días