Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:445745
Rubix:035002500038
fabricante:445745


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 35,00X2,50 72 NBR 445745
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo de sección circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias (caso estático) frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 35,00 2,50 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,699 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro seccional | 2.5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,72 € Sin IVA
/ unidad
12,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días