OR 14,30X2,40 85 NBR 445743

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445743
Rubix:014302400038
fabricante:445743
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior14.3 mm
Diámetro seccional2.4 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 14,30X2,40 85 NBR 445743


Una junta tórica es un anillo de sellado continuo de sección circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios —caso estático— frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 14,30 2,40 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Parte 1, Calidad "N". Con el fin de cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes —en este caso NBR—. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,287 g
Diámetro interior14.3 mm
Diámetro seccional2.4 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
6,26 € Sin IVA
/ unidad
7,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días