Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449547
Rubix:050005004038
fabricante:449547


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 50,00X5,00 80 FPM 449547
Un O-ring es un anillo de sellado circular continuo de sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y oscilatorios. Las dimensiones de un O-ring se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 50,00 5,00 80 FKM 610
Cualidades
La producción de los o-rings se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para o-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,117 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,25 € Sin IVA
/ unidad
75,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días