Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:445663
Rubix:798389159000
fabricante:445663


Resumen técnico
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 145,00X5,00 72NBR 445663
Una junta tórica es un anillo de sellado circular, continuo, con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de maquinaria estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 145,00 5,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales catalogados para las juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,184 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 145 mm |
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,28 € Sin IVA
/ unidad
48,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días