Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:14453169
Rubix:798478309000
fabricante:14453169


Resumen técnico
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 14,00 1,50 80 FKM 610 14453169
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular sin fin de sección transversal circular. Las juntas tóricas se emplean principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el grosor del anillo.
OR 14,00 1,50 80 FKM 610
Cualidades
La fabricación de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,181 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 14 mm |
| Diámetro seccional | 1.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,91 € Sin IVA
/ unidad
16,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días