Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:445644
Rubix:798389147000
fabricante:445644


Resumen técnico
| Diámetro interior | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 210,00X5,00 72NBR 445644
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular ininterrumpido con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 210,00 5,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16,03 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 210 mm |
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,97 € Sin IVA
/ unidad
60,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días