OR 16,00X4,00 72NBR 445632

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445632
Rubix:798389138000
fabricante:OR 16 X 4 72 NBR 872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior16 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 16,00X4,00 72NBR 445632


Un O-ring es un anillo de estanqueidad circular sin fin con una sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 16,00 4,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,954 g
Diámetro interior16 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
7,50 € Sin IVA
/ unidad
9,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días