OR 19,20X3,00 80 FPM 449458

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449458
Rubix:019203004038
fabricante:449458
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior19.2 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 19,20X3,00 80 FPM 449458


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo y redondo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como componente de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 19,20 3,00 80 FKM 610

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,034 g
Diámetro interior19.2 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
16,92 € Sin IVA
/ unidad
20,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días