Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:445631
Rubix:798389137000
fabricante:OR 31,34 X 3,53 72 NBR 872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.34 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3.53 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 31,34X3,53 72NBR 445631
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular e interminable con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 31,34 3,53 72 NBR 872
Cualidades
La fabricación de las juntas tóricas se efectúa según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder abarcar la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,296 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.34 mm |
| Diámetro seccional | 3.53 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,86 € Sin IVA
/ unidad
15,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días