OR 8,00 1,50 80 NBR NB8071

O-Ring OR NBR 80

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67181385
Rubix:799071839000
fabricante:67181385
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro seccional1.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : OR 8,00 1,50 80 NBR NB8071


Las juntas tóricas son anillos de densidad redonda sin fin con sección transversal circular. Se utilizan principalmente para sellar piezas fijas de máquinas contra medios líquidos o gaseosos. Las juntas tóricas son elementos de estanquidad estáticos, pero en determinadas condiciones también pueden utilizarse como elementos de estanquidad dinámicos en movimientos axiales, giratorios u oscilantes.

Aplicaciones

Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas fijas de máquinas contra medios líquidos o gaseosos. Sin embargo, bajo ciertos requisitos y condiciones es posible su uso en una aplicación dinámica, por ejemplo en movimientos giratorios.

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro seccional1.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A80 Shore
0,45 € Sin IVA
/ unidad
0,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días