OR 31,00X3,00 72NBR 445573

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445573
Rubix:798389122000
fabricante:445573
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior31 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 31,00X3,00 72NBR 445573


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular e interminable con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 31,00 3,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 diferentes calidades de material - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,913 g
Diámetro interior31 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
10,72 € Sin IVA
/ unidad
12,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días