OR 74,50X3,00 72 NBR 444806

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:444806
Rubix:074503000038
fabricante:444806
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior74.5 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 74,50X3,00 72 NBR 444806


Una junta tórica es un anillo de sellado redondo e infinito de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En ciertas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 74,50 3,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Calidad "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,08 g
Diámetro interior74.5 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
18,40 € Sin IVA
/ unidad
22,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días