OR 65,00X3,50 72NBR 445070

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445070
Rubix:798389074000
fabricante:OR 65 X 3,50 72 NBR 872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 65,00X3,50 72NBR 445070


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad redondo e ininterrumpido con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquina estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilatorios. Las dimensiones de una junta tórica vienen determinadas por el diámetro interior y el grosor del anillo.
OF 65,00 3,50 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,503 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
20,44 € Sin IVA
/ unidad
24,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días