OR 10,00X3,00 80 FPM 449408

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449408
Rubix:010003004038
fabricante:OR 10 X 3 80 FKM 610
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 10,00X3,00 80 FPM 449408


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular y continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias (caso estático) frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 10,00 3,00 80 FKM 610

Cualidades

La fabricación de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes; en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,606 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
13,91 € Sin IVA
/ unidad
16,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días