Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:444810
Rubix:798389072000
fabricante:444810


Resumen técnico
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 42,00X2,50 72NBR 444810
Una junta tórica es un anillo de sellado continuo y circular con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 42,00 2,50 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,829 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 42 mm |
| Diámetro seccional | 2.5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,57 € Sin IVA
/ unidad
16,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días