OR 55,00X2,50 72 NBR 444488

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:444488
Rubix:055002500038
fabricante:444488
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro seccional2.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 55,00X2,50 72 NBR 444488


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo y de forma circular con sección transversal circular. Las juntas tóricas se emplean principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 55,00 2,50 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, Calidad "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,072 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro seccional2.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
14,47 € Sin IVA
/ unidad
17,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días