Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49381952
Rubix:799071529000
fabricante:OR DW 58,42 2,62 70 EPDM 331


Resumen técnico
| Diámetro interior | 58.42 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.62 mm |
| Material | epdm |
Documentos
Detalles de producto : OR DW 58,42 2,62 70 EPDM 331
Las juntas tóricas son anillos de sellado continuos con sección transversal circular. Se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias – caso estático – frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes.
Aplicaciones
Industrial
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 58.42 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.62 mm |
| Material | epdm |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,76 € Sin IVA
/ unidad
20,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días