OR 21,30X2,40 72NBR 444788

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:444788
Rubix:798389060000
fabricante:444788
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior21.3 mm
Diámetro seccional2.4 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 21,30X2,40 72NBR 444788


Una junta tórica es un anillo de sellado redondo y continuo con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 21,30 2,40 72 NBR 872

Cualidades

La fabricación de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,407 g
Diámetro interior21.3 mm
Diámetro seccional2.4 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
7,60 € Sin IVA
/ unidad
9,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días