OR 114,20X5,70 72NBR 872 444779

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:444779
Rubix:798346751000
fabricante:444779
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior114.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 114,20X5,70 72NBR 872 444779


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad sin fin y de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios (caso estático) frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 114,20 5,70 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, calidad "N". Con el fin de cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes; en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto11,618 g
Diámetro interior114.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
Número de elementos1
40,15 € Sin IVA
/ unidad
48,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días