OR 32,00X10,00 72NBR 445866

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445866
Rubix:798389253000
fabricante:OR 32 X 10 72 NBR 872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior32 mm
Diámetro seccional10 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 32,00X10,00 72NBR 445866


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular continuo con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquina estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 32,00 10,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales catalogados para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto12,526 g
Diámetro interior32 mm
Diámetro seccional10 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
20,91 € Sin IVA
/ unidad
25,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días