OR 14,00X1,78 72NBR 446966

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:446966
Rubix:798389461000
fabricante:446966
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior14 mm
Diámetro seccional1.78 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 14,00X1,78 72NBR 446966


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de maquinaria estacionarios - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. Bajo ciertas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 14,00 1,78 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,149 g
Diámetro interior14 mm
Diámetro seccional1.78 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
6,26 Sin IVA
/ unidad
7,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días