Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:444528
Rubix:798389003000
fabricante:444528


Resumen técnico
| Diámetro interior | 19 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1.8 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 19,00X1,80 72NBR 444528
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se usan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el grosor del anillo.
OF 19,00 1,80 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades diferentes de material - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,201 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 19 mm |
| Diámetro seccional | 1.8 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,60 € Sin IVA
/ unidad
9,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días