Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OR 88 X 6 72 NBR 872
Rubix:798389256000
fabricante:445870

Documentos
Detalles de producto : OR 88,00X6,00 72NBR 445870
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular sin fin con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 88,00 6,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir el mayor espectro posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,092 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 88 mm |
| Diámetro seccional | 6 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,01 € Sin IVA
/ unidad
44,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días