Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:3862
Rubix:798387894000
fabricante:3862


Resumen técnico
| Diámetro interior | 78 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5.5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 78,00X5,50 72NBR 3862
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo y de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 78,00 5,50 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,533 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 78 mm |
| Diámetro seccional | 5.5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,30 € Sin IVA
/ unidad
43,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días