Referencias
Dichtomatik:444796
Rubix:798389065000
fabricante:444796

Documentos
Detalles de producto : OR 76,00X3,00 72NBR 444796
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad redondo y sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. Bajo ciertas condiciones también pueden usarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 76,00 3,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,12 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 76 mm |
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,61 € Sin IVA
/ unidad
22,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días