Referencias
Dichtomatik:3813
Rubix:798387893000
fabricante:OR 75 X 10 72 NBR 872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 10 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 75,00X10,00 72NBR 3813
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo de sección circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 75,00 10,00 72 NBR 872
Cualidades
La fabricación de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Con el fin de cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro seccional | 10 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,88 € Sin IVA
/ unidad
43,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días