Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OR 48,00 6,10 72 NBR 872
Rubix:798387848000
fabricante:2847


Resumen técnico
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 6.1 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 48,00X6,10 72NBR 2847
Una junta tórica es un anillo de sellado continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 48,00 6,10 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,004 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 48 mm |
| Diámetro seccional | 6.1 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,30 € Sin IVA
/ unidad
33,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días