Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:14453171
Rubix:798387875000
fabricante:14453171


Resumen técnico
| Diámetro interior | 21.95 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1.78 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 21,95X1,78 80FKM 14453171
Una junta tórica (O-ring) es un anillo de estanqueidad continuo y redondo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el grosor del anillo.
OR 21,95 1,78 80 FKM 610
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, Calidad "N". Con el fin de abarcar el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,389 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 21.95 mm |
| Diámetro seccional | 1.78 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,92 € Sin IVA
/ unidad
20,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días