OR 102,00X4,00 72NBR 445873

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445873
Rubix:798389258000
fabricante:445873
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior102 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 102,00X4,00 72NBR 445873


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular y continuo con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 102,00 4,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto5,058 g
Diámetro interior102 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
Número de elementos1
24,18 € Sin IVA
/ unidad
29,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días