Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449649
Rubix:170004004038
fabricante:OR 170 X 4 80 FKM 610


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 170,00X4,00 80 FPM 449649
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad sin fin y de forma circular con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios (caso estático) frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 170,00 4,00 80 FKM 610
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes; en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14,41 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,74 € Sin IVA
/ unidad
112,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días