Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449578
Rubix:070004004038
fabricante:OR 70 X 4 80 FKM 610


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 70,00X4,00 80 FPM 449578
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular e ininterrumpido de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 70,00 4,00 80 FKM 610
Cualidades
La fabricación de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes; en este caso, FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,128 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,06 € Sin IVA
/ unidad
72,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días