OR 70,00X3,50 80 FPM 449577

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449577
Rubix:070003504038
fabricante:449577
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 70,00X3,50 80 FPM 449577


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad sin empalmes de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios (caso estático) frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden usarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 70,00 3,50 80 FKM 610

Cualidades

La fabricación de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes; en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto4,66 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
60,06 Sin IVA
/ unidad
72,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días