OR 60,00X4,00 80 FPM 449562

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449562
Rubix:060004004038
fabricante:OR 60 X 4 80 FKM 610
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 60,00X4,00 80 FPM 449562


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo y de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 60,00 4,00 80 FKM 610

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto5,3 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
50,82 € Sin IVA
/ unidad
61,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días