OR 22,20X3,00 72NBR 444793

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:444793
Rubix:798389062000
fabricante:444793
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior22.2 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 22,20X3,00 72NBR 444793


Una junta tórica es un anillo de sellado circular sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 22,20 3,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder abarcar la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,676 g
Diámetro interior22.2 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
7,60 € Sin IVA
/ unidad
9,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días