Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449559
Rubix:059205704038
fabricante:OR 59,20 X 5,70 80 FKM 610


Resumen técnico
| Diámetro interior | 59.2 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5.7 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 59,20X5,70 80 FPM 449559
Una junta tórica es un anillo de sellado circular continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 59,20 5,70 80 FKM 610
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771-Part 1, Quality "N". Con el fin de cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,914 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 59.2 mm |
| Diámetro seccional | 5.7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,41 € Sin IVA
/ unidad
104,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días